MAG電子音目覚まし時計 モナカ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11109449 品番 T-778 GY-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな目覚まし時計です。スタンドは可動式で見やすい角度に調節可能です。秒針は滑らかにすすむ連続秒針でベッドサイドでも秒針のカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。電子音アラーム、スヌーズ付きです。

材質メタル・ガラス グレー 質量(g)205 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×53 表示方式アナログ 機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト、角度調整 電池単3マンガン電池×1本 時刻合わせ:手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする