T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467

T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467
T-790 WH-Z MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン MAG(ノア精密) 11109467

MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台注文コード11109467品番T-790 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

光の明暗センサーを搭載し、暗くなると自動でライトがほんのり点灯しつづける目覚まし時計。暗がりの中でも眩しくなく時刻の確認ができます。スヌーズ/ライトボタンを押すことでより明るくライトが点灯します。
時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。温度・湿度・カレンダー表示付きで、室内環境の管理にもおすすめ。
電子音アラーム、スヌーズ機能付き。

材質プラスチック質量(g)120タイプデジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×118×43表示時刻:12/24表示切替表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、自動点灯(光センサー)、自動点灯ON/OFF切替、目覚まし:電子音アラーム、スヌーズ電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)※必ず単3アルカリ乾電池をご使用ください時刻合わせ:不要(電波時計)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする