MAG大音量目覚まし時計 タイムポリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109476 品番T-782 BK-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大音量サイレンと丈夫点灯パトランプで絶対に起こす!!!約100db(電車が通るガード下の音量)の大音量サイレンアラームで一発起床間違いなしの大音量アラーム。アラームに合わせてパトランプが閃光し、更に起床を後押し。耳の近くでの使用は絶対しないでください。
けたたましい限りを尽くす大音量目覚まし時計ですが、秒針は滑らかに進む連続秒針でカチコチ音しないタイプです。
なお、使用には近隣の方々への迷惑にならないようご注意ください。

材質プラスチック 質量(g)260 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×123×71 表示方式アナログ 電池単2アルカリ乾電池×2(別売り) アラーム特殊電子音アラーム、スヌーズ、装飾ライト(パトライト)、ライト 時刻合わせ:手動
注意
※サイレン音での大音量アラームです。近隣の迷惑にならないよう十分気をつけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする