MAG電子音目覚まし時計 しののめ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109485 品番T-788 SM-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

とにかく見やすい目覚まし時計。集光文字盤とライトで暗闇でも時刻が読みやすい。またコチコチ音の気にならない滑らかに進む連続秒針だから枕元でも安心してご使用いただけます。スヌーズ付きで朝が苦手な方にもおすすめします。

材質プラスチック 質量(g)170 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×120×70 表示方式アナログ 機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト 電池単3マンガン電池×1本(別売り) 時刻合わせ:手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする