ホーセイ
ホーセイの 筆記用具
ホーセイの マーカー/蛍光ペン
ホーセイの 工業用マーカー/アートマーカー
テイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11109537
品番
TINT
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
材質
(使用)鉄、銅、ステンレス
全長(mm)
140
先端径(mm)
2
線幅(mm)
約2
インク色
黒
商品タイプ
使い切り