画像準備中

楽々健 楽浴 ケリーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11109571 品番 rk-05008-gy グレー
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・すぐに使える簡易組立の洗髪器。介助者の負担を軽減するやさしい設計。
・ケリーパッドで楽々!寝たままスッキリ快適シャンプー。
・コンパクトにたためる:「桶タイプなのにたためる」のが特徴です!
・下から排水:シャンプーの泡も溜まりにくくスムーズに流れます。
・「下から排水」するから「スムーズに流れる」!濡れずに安心な排水チューブ。
・使い終わったらさっと洗って拭くだけ。きれいに洗えていつでも清潔。
・お湯の適温がわかる排水キャップ。

付属品ヘッドレスト、ウォーターボトル、排水ホース 材質本体:スチール粉体塗装・天然木(ウレタン塗装)・TPR樹脂・PE樹脂、ベースカバー:(表)ポリエステル・(裏)PVC 質量(kg)0.95 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×16 高さ(cm)折りたたみ時:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする