萬楽
萬楽の 施設用家具・備品
萬楽の ベッド 施設用
萬楽の シーツ・カバー 施設用
四隅ゴム付きパイル全面防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11109598
品番
MR-2084 クリーム
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・装着簡単、吸汗性綿100%パイル使用。
・表面は吸汗性綿100%パイルを使用、肌触りが抜群。
・四隅ゴム付き装着が簡単。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工
材質
表:綿100%パイル、裏:ポリウレタンラミネート加工
色
クリーム
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×200