群馬電機
群馬電機の 調剤・与薬用品
群馬電機の 服薬管理
群馬電機の 薬ケース
時間だよ!おしらせとうばん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11109641
品番
MC-U01-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・毎日の服薬も、週1回のごみ捨ても、家族の声で定時におしらせ。
・最大10件の録音メッセージを定時に再生する、忘れもの防止タイマー。
付属品
単3型乾電池×4
材質
ABS樹脂、他
質量(g)
88.7
電源
単3型乾電池×4
機能
オートスヌーズ機能、メロディチャイム機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.4×2.8×10.9
最大録音件数
10件×各60秒
音量(dB)
最大76(12段階)