曜日別特売
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823

 

BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823
BLN75Z-A ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109823

ノック式エナージェル 0.5mm

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード11109823品番BLN75Z-A
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

色(軸)シルバーインク色材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 事務仕事(領収書・伝票記載)などで使用しています。
エナジースペースサービス業

滑るよう文字が書けるのでとても気に入っています。
文字の太さ(濃さ)もとてもいい感じで、字が上手くなったように見えます。
このシリーズが気に入っているので、赤色、青色も使用しています。

対象商品 : 11109805
2024-08-31
用途: 事務作業
卸売・小売業

筆圧をかけずに、楽に書けるので疲れない。先端のゴムの部分が、長く使用すると汚れて
ネチネチしてくるのがなければいいんだけど

対象商品 : 11109823
2022-10-24
用途: 事務処理
卸売・小売業

書きやすいので何度も購入しております。
今後も継続して利用していきます。

対象商品 : 11109796
2022-02-04
用途: 日常使用
卸売・小売業

とても書きやすいボールペンです。
少し高いようにも思いますが、リフィルもあるため、いつも利用させていただいています。

対象商品 : 11109823
2021-12-05
用途: 物書き

TVの情報番組で第一位に成ったのを見て早速購入致しました、普通のボールペンインクでなく、ゲル状のインクなので書き初めにストレスが無い。「使用後はペン先をしまう」記述があります。

対象商品 : 11109823
2021-10-14
用途: 事務・日常の筆記作業
製造業

・書き味なめらかで疲れない
・速乾で滲まない
いままでは三菱のジェットストリームを好んで使用していたが、
ある企業からノベルティとしてエナージェルをたまたま貰い使ってみたところ
滑らかな書き味に驚いた。
長時間文書を書いても疲れにくく非常に気にいっている。

対象商品 : 11109875
2016-07-11
用途: 事務作業

グリップの部分が手になじむ気がして持ちやすいです。書き味も抜群です。
0.7mmや1.0mmを持っていたため、試しに0.5mmを買ってみました。
買ってよかったです。

対象商品 : 11109823
2016-09-29
用途: 通常の事務的な作業

書き味がとてもなめらかです。いまは、かすれ等の心配も感じず、とても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする