曜日別特売
BLN75PW ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109866

BLN75PW ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109866
BLN75PW ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109866
BLN75PW ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109866
BLN75PW ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる 11109866

ノック式エナージェル 0.5mm

(9件のレビュー)
取扱い終了
インク色
色(軸)パールホワイト
内容量1本注文コード11109866品番BLN75PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

色(軸)パールホワイトインク色材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 事務仕事(領収書・伝票記載)などで使用しています。
エナジースペースサービス業

滑るよう文字が書けるのでとても気に入っています。
文字の太さ(濃さ)もとてもいい感じで、字が上手くなったように見えます。
このシリーズが気に入っているので、赤色、青色も使用しています。

対象商品 : 11109805
2024-08-31
用途: 事務作業
卸売・小売業

筆圧をかけずに、楽に書けるので疲れない。先端のゴムの部分が、長く使用すると汚れて
ネチネチしてくるのがなければいいんだけど

対象商品 : 11109823
2022-10-24
用途: 事務処理
卸売・小売業

書きやすいので何度も購入しております。
今後も継続して利用していきます。

対象商品 : 11109796
2022-02-04
用途: 日常使用
卸売・小売業

とても書きやすいボールペンです。
少し高いようにも思いますが、リフィルもあるため、いつも利用させていただいています。

対象商品 : 11109823
2021-12-05
用途: 物書き

TVの情報番組で第一位に成ったのを見て早速購入致しました、普通のボールペンインクでなく、ゲル状のインクなので書き初めにストレスが無い。「使用後はペン先をしまう」記述があります。

対象商品 : 11109823
2021-10-14
用途: 事務・日常の筆記作業
製造業

・書き味なめらかで疲れない
・速乾で滲まない
いままでは三菱のジェットストリームを好んで使用していたが、
ある企業からノベルティとしてエナージェルをたまたま貰い使ってみたところ
滑らかな書き味に驚いた。
長時間文書を書いても疲れにくく非常に気にいっている。

対象商品 : 11109875
2016-07-11
用途: 事務作業

グリップの部分が手になじむ気がして持ちやすいです。書き味も抜群です。
0.7mmや1.0mmを持っていたため、試しに0.5mmを買ってみました。
買ってよかったです。

対象商品 : 11109823
2016-09-29
用途: 通常の事務的な作業

書き味がとてもなめらかです。いまは、かすれ等の心配も感じず、とても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする