曜日別特売
BXW475A ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm ぺんてる 11109918

ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード11109918品番BXW475A
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。
ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。
鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。

用途
シャープペン付き3色ボールペン
インク色黒・赤・青色(軸)ブラックボール径(Φmm)(ボールペン)0.7、(シャープペンシル)0.5本体寸法(mm)18×13×144質量(g)14材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー種別油性芯硬度HB商品タイプ本体色数3色+シャープペン先端ボール径(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11109918
2023-10-12
用途: 現場から事務所まで幅広く使ってます
サービス業

三色+シャープペンなのでとても便利で愛用者が多いです。ただ、壊れやすいのでもう少し丈夫に作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする