BXW475B ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm ぺんてる 黒・赤・青 本体 11109927

ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11109927 品番BXW475B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。
ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。
鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。

インク色黒・赤・青 色(軸)レッド ボール径(Φmm)(ボールペン)0.7、(シャープペンシル)0.5 本体寸法(mm)18×13×144 質量(g)14 材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー 種別油性 芯硬度HB 商品タイプ本体 色数3色+シャープペン 先端ボール径(mm)0.7 用途シャープペン付き3色ボールペン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11109918
2023-10-12
用途:
現場から事務所まで幅広く使ってます
サービス業

三色+シャープペンなのでとても便利で愛用者が多いです。ただ、壊れやすいのでもう少し丈夫に作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする