チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11110000 品番77096
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:77096
アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。
サイズ:チェーン全長:1000mm
材質[素材]:チェーン:スチール合金製
備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません

材質チェーン:スチール合金 全長(mm)1000
注意
※ロック状態でのみキーが抜ける構造です
※キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)
※車両の盗難を完全に防止するものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする