364T10X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110076 364T10X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110076 364T10X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110076

Tハンドル トルクスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11110076 品番 364T10X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

先端形状ヘックスローブ 刃先形状T10 トラスコ品番492-2565 全長(mm)126 質量(g)31 軸長(mm)100 ハンドル長さ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110076
2022-03-20
用途:
自転車のメンテナンス

すぐ焼き付いて使えなくなりました。おススメ出来ません!

対象商品:
11110085
2020-10-15
用途:
修理作業
株式会社二輪工房佐藤 様

使い勝手のよさやネジ穴のフィット感に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする