DS10DAL(2LSK) コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ) 10.8V 11110137

コードレスドライバードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11110137 品番DS10DAL(2LSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350、高速:0〜1300 チャック能力(mm)0.8〜10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ12 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BCL1030) 充電器形名UC10SL2 トルクレンジ(N・m)(21段)1.0〜4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時) 付属品リチウムイオン電池(BCL1030)、急速充電器(UC10SL2)、予備電池、ケース 取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg)1.2(BCL1030装着時) トラスコ品番495-7857
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※DS10DAL(NN)には、バッテリー・充電器・ケースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする