千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11110417
品番
FMB4RM5W0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,069
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なき事)
使用圧力
0.05〜0.7MPa
質量(g)
13.5
仕様
メーターアウトタイプ
トラスコ品番
423-4863