コアデ
コアデの 手帳・カレンダー
コアデの ブックカバー
ハイクオリティー透明保存用 ミエミエブックカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚×1セット)
注文コード
11110508
品番
新書コミックminiサイズ CONC-BC66
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来る透明ブックカバーです。
用途
【新書コミックminiサイズ】は、少し高さが低い新書コミックに対応したサイズです。
材質
OPP素材
色
透明
サイズ
新書コミックmini
厚さ
素材:40(ミクロン)
サイズ(mm)
推奨書籍:H172xW114xD〜25