N.B.A.A
N.B.A.Aの ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ
N.B.A.Aの カットウィッグ
N.B.A.Aの 練習用ウィッグ
カッティングウィッグ スー(トレーニング用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11110526
品番
NB-WSLC01
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
製造コストをできるだけ抑え、高い品質でありながらとにかく安い、コストパフォーマンス最高のカットウィッグ!
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約300、トップ:約330、ネープ:約330、バック:約350、フロント:約300
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:5以下(トーン)