N.B.A.A
N.B.A.Aの ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ
N.B.A.Aの カットウィッグ
N.B.A.Aの 練習用ウィッグ
カッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11110535
品番
NB-WAC02
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
DXは「アリス」に足りなかった毛先の毛量アップ!長さもアップ!アリスの良さの長さを生かして、カットに限らず、 長い毛のカラーや簡単なアレンジ、パーマ練習にも!
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約450、トップ:約470、ネープ:約450、バック:約450、フロント:約450
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:およそ6〜7(トーン)