曜日別特売
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630

1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630
1207525 のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京) ササガワ 11110630

のし紙 祝 五本 花結 A4判 (京)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500枚)注文コード11110630品番1207525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350

一般的な祝用に使用するのし紙です。サイズはJIS規格A4判(210×297mm)で1冊100枚入、紙質はプリンターの印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での祝用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます。

用途
のし紙 蝶結び 花結び 熨斗紙 無料ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前 A4
材質上質紙サイズA4寸法(縦×横)(mm)210×297主な用途紙厚(mm)0.08坪量(g/m2)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする