のし紙 祝 五本 花結 A5判 (京)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード11110648 品番1208621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な祝用に使用するのし紙です。サイズはJIS規格A5判(148×210mm)で1冊100枚入、紙質はプリンターの印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での祝用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます。

用途のし紙 蝶結び 花結び 熨斗紙 無料ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前 A5 材質上質紙 サイズA5 寸法(縦×横)(mm)148×210 主な用途 紙厚(mm)0.08 坪量(g/m2)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする