のし紙 仏 蓮柄無し 横長中 (京)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード11110788 品番2-5396
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仏事用に使用するのし紙です。サイズは207×448mmで1冊100枚入、紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での仏事用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます(プリンターの機種によっては印刷出来ない場合があります)。

用途のし紙 熨斗紙 仏 仏事用 蓮 ハス 無料 ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前 材質上質紙 サイズ中判 寸法(縦×横)(mm)207×448 主な用途仏事 紙厚(mm)0.08 坪量(g/m2)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする