本体
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの 食堂用テーブル
コモダイニングテーブル75 引出付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11110885
品番
92346
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品
ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。
天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。
仕様
組立式
材質
天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装
幅(mm)
750
質量(kg)
約22.5
色
ブラウン
高さ(mm)
730
奥行(mm)
750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×27.5×5
注意
※チェアーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません