本体
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの 食堂用テーブル
コモ テーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11110919
品番
92168
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。 リビングや寝室のサイドテーブルとして、アンティーク調の空間を演出します。
仕様
完成品
材質
天然木、中質繊維板、ラッカー塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
約8
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません