※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングフレキ10m巻き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11110924 品番 B-15-SUS316L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。

種類ステンレス管 材質SUS316L 呼び径(A)15(5/8B) 外径(Φmm)20.1 内径(Φmm)15.7 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最小曲げ半径(mm)50 最高使用圧力(MPa)1.75 用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 トラスコ品番761-2761

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110915
2013-09-24
用途:
厨房機器設置工事
有限会社オークリン 様 (建設業・工事業)

加工のしやすさと品質ゆえに永年の使用に耐え、価格も手ごろなので用いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする