※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 水廻り部材
因幡電工の 水栓
因幡電工の 水栓部品
袋ナット・パッキンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(40セット)
注文コード
11110942
品番
FN-13S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
用途
ロングフレキB-13/15の接続に。
六角対辺(mm)
24
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
PFX
PF1/2
締付トルク(N・cm)
(目安)390〜490
注意
※他メーカー製のフレキ管には適合しません。またツバ出し工具TM-135以外でツバ出しされたものも適合しません。
本製品がPF(ストレートネジ)です。接続相手がPT(テーパネジ)の場合は専用アダプタをお使いください。専用アダプタを使用でず締め付けると、シールを巻いても漏水します。
凍結しない環境下でご使用ください。