※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FN-15S 袋ナット・パッキンセット 因幡電工 11110951 FN-15S 袋ナット・パッキンセット 因幡電工 11110951

袋ナット・パッキンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40セット) 注文コード 11110951 品番 FN-15S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法L(mm)16 用途ロングフレキB-13/15の接続に。 六角対辺(mm)30 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 PFXPF3/4 締付トルク(N・cm)(目安)390〜490
注意
※他メーカー製のフレキ管には適合しません。またツバ出し工具TM-135以外でツバ出しされたものも適合しません。
本製品がPF(ストレートネジ)です。接続相手がPT(テーパネジ)の場合は専用アダプタをお使いください。専用アダプタを使用でず締め付けると、シールを巻いても漏水します。
凍結しない環境下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする