本体

Bamboo ポールハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11111025 品番 23553
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
飾るように収納。魅せる収納としてお使いいただけます。
帽子やバッグなどを掛けても、それぞれ重ならないようになっています。
バーは帽子やストールを掛けても傷めにくく安心です。
場所をとらず、コートやバッグがすっきり片付きます。
軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。
既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

仕様組立式 材質竹(PU塗装) 質量(kg)約2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×37.5×168

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする