本体

15413 1Pソファ オスロ クロシオ 11111095 15413 1Pソファ オスロ クロシオ 11111095 15413 1Pソファ オスロ クロシオ 11111095 15413 1Pソファ オスロ クロシオ 11111095

1Pソファ オスロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11111095 品番 15413
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天然木の温もりがある木製フレームの1人掛けソファー。
お部屋に馴染むシンプルデザインです。
適度な固さでしっかりとした座り心地。沈み込みが少ないので腰への負担も少ないです。
背もたれは、もたれる際もしっかりと体を支え安心感があります。圧迫感のない適度な高さです。

仕様組立式 材質構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=合成皮革、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね) 質量(kg)約10 ブラック 形式組立式 座面高さ(mm)415 梱包物最大寸法(mm)約620×360×550 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64.5×67×71

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする