曜日別特売
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156

本体

52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156
52531 カントリー フラップキャビネット クロシオ 11111156

カントリー フラップキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11111156品番52531
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

見せる(魅せる)収納&隠す収納ができるフラップタイプ。高さ約151cmと低め設計なので、圧迫感なくお使いいただけます。
リビングでもキッチンでも使え、シリーズで組み合わせれば、温かみのあるカントリー調の空間が広がります。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)600質量(kg)約27高さ(mm)1510奥行(mm)400(435)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上部)約560×265×550(590)(可動棚(3.2ピッチ11ヶ所移動))、(下部扉)約560×355×330(可動棚(3.2ピッチ3ヶ所移動))

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする