本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの リビングチェスト
コンビネーションチェスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11111251
品番
64832
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
落ち着きのあるアースカラーを組み合わせたチェストです。
天然木の優しい温もりを感じられます。
幅(mm)
620
高さ(mm)
770
棚段数(段)
4
仕様
一部組立
材質
天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装
質量(kg)
約9
奥行(mm)
280
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません