本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの リビングチェスト
フレッシュローチェストNeo
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11111287
品番
23683
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホワイトカラーが明るく、清潔感のあるイメージにしてくれます。
一人暮らしのお部屋にもピッタリです。
天厚約2.4cm 引出はすべてストッパー付です。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
895
質量(kg)
約20
高さ(mm)
395
奥行(mm)
410
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
小:24.5×33.5×10.5、大:53.5×33.5×10.5
棚段数(段)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません