本体
クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの スツール・オットマン
クロシオの 収納付きスツール・オットマン
収納たたみベンチ90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11111305
品番
32385
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洋室に置いても落ち着きのある和の空間が広がります。
内部は収納庫になっていますので、1台でいす兼、収納ボックスとして使用できます。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、い草、インシュレーションボード、ウレタンフォーム
幅(mm)
910
質量(kg)
約9.5
高さ(mm)
325
奥行(mm)
300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納部)875×260×280
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません