本体
クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの リラックスチェア・ダイニングチェア
クロシオの ダイニングチェア
フランシスカチェアー 肘なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
11111357
品番
92174
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
天然木を使用した、高級感あふれる手彫り仕上げのチェアーです。1台でも存在感があり、置くだけでアンティーク調の空間を演出できます。
仕様
完成品
材質
本体:天然木(張地:コットン40%、ポリエステル60%・中材:ウレタンフォーム、S字バネ)
質量(kg)
約6.5
色
ホワイト
座面高さ(mm)
約485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×52×97
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません