本体

23565 Bamboo スツール クロシオ 11111375 23565 Bamboo スツール クロシオ 11111375 23565 Bamboo スツール クロシオ 11111375 23565 Bamboo スツール クロシオ 11111375 23565 Bamboo スツール クロシオ 11111375

Bamboo スツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 11111375 品番 23565
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
ちょっと腰を掛けたいときに重宝します。デザイン性が高く、サイドテーブルやディスプレイラックとしてもお使いいただけます。スリッパや小物を置ける棚付きです。面取り加工をしていますので、衣類の引っ掛かりを防止します。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

仕様完成品 材質竹(PU塗装) 質量(kg)約2.6 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×28.5×44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする