ボードマスターS 極細

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11112133 品番 WMBSE-15EF-R
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。
パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。
TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。
カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。
ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。
マグネット付きだから紛失防止にも効果的。
さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色 詰め替えインクP-WMSRF8 方式キャップ式、カートリッジ式 線幅(mm)0.8 インクアルコール系顔料インキ ペン先極細・丸芯 マグネットあり カートリッジP-WMSRF8F-R グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ極細 イレーザーあり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:307
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ホワイトボード 予定記入
株式会社テクノオート 様

細いホワイトボード用のペンを探していました。細かい予定も書けるので便利です。

対象商品:
11112124
2024-03-24
用途:
スケジュール管理
サービス業

ホワイトボードに入りつけることができ、イレーサーもついて、カートリッジだけでも購入できる。文句なしです!

対象商品:
11112142
2023-11-14
用途:
ホワイトボードに

小さめの月間スケジュールのホワイトボードに
記入するのに使用しています。ボード購入時の付属のペンでは
字が潰れてしまって読めなくなってしまいますが、これなら
ハッキリ書けます。大変重宝しています。
これだけ細いのは中々無いと思うのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
11112142
2023-02-23
用途:
デスクに 置いています。ホワイトボードで 予定を書く時 使っています。

極細の 黒と青を使っています。直液カートリッジを いつも買い置きしています。

対象商品:
11112124
2022-09-20
用途:
工事現場記録写真のホワイトボード用

土牛のホワイトボードにカチッとはまるサイズで、細字がいいそうです。
書き始めのペン先は細すぎ、使っていくと太すぎるそうです。
ずっと同じ太さで文字が書けるともっといいと思います。
人によって細字がいいとか、極細がいいとかあるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
11112124
2022-08-29
用途:
ホワイトボードへのメモ書き
みゆきパン教室 様 (その他業種)

極細ですが、使っていくウチにちょうど良い太さになります。ペン先が硬めなので、書きやすく、先割れせずに長くもちます。

1人が参考にしています
対象商品:
11112124
2022-02-08
用途:
ホワイトボード用

他店で購入後、使用感がとても良く、こちらで見つけたので購入。
ペン先がすぐにつぶれたりしない、イレーザーもついている、磁石がついているのでボードにくっついてくれる、カートリッジの交換も簡単にできる、といいことばかりです。
極細なので細かい文字もはっきり書けます。おすすめ商品です。

対象商品:
11112124
2022-05-07
用途:
現場でのスケジュール管理の表記

すぐにペン先がつぶれるので極細をお勧めします。
カートリッジ詰め替えできるのが便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする