画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン スウェット クルーネック 丸首 速乾 Champion
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11112136
品番
C3XS060
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スウェット
用途
トレーナー
種別
トレーナー
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、リブ部分/ポリエステル97・ポリウレタン3
身長(cm)
172〜178
機能
速乾
チェスト(cm)
94〜98
注意
※プルオーバー