画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン スウェット パンツ ズボン 速乾 Champion
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
グレー
注文コード
11112590
品番
C3XS253
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スウェット
用途
パンツ
種別
ズボン
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、リブ部分/ポリエステル97・ポリウレタン3
身長(cm)
172〜178
機能
速乾
チェスト(cm)
94〜98
注意
※速乾