曜日別特売
EA2.5-100 ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11112744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA2.5-100 ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11112744
EA2.5-100 ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11112744

ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)2.5(-0.010~-0.025)
2.5(-0.010~-0.025)
2(-0.010~-0.025)
3(-0.010~-0.025)
3.5(-0.010~-0.025)
4(-0.010~-0.025)
4.5(-0.010~-0.025)
5(-0.010~-0.025)
5.5(-0.01~-0.03)
6(-0.01~-0.03)
6.5(-0.01~-0.03)
7(-0.01~-0.03)
7.5(-0.01~-0.03)
8(-0.01~-0.03)
8.5(-0.01~-0.03)
9(-0.01~-0.03)
10(-0.01~-0.03)
12(-0.01~-0.03)
14(-0.01~-0.03)
15(-0.01~-0.03)
16(-0.01~-0.03)
20(-0.02~-0.04)
25(-0.04~-0.06)
寸法L(mm)100
寸法T(mm)4(0~-0.05)
寸法H(Φmm)6(0~-0.3)
内容量1本注文コード11112744品番EA2.5-100
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質S45C寸法L(mm)100寸法D(Φmm)2.5(-0.010~-0.025)寸法T(mm)4(0~-0.05)寸法H(Φmm)6(0~-0.3)硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 金型のリターンピンに使用
有限会社田口製作所

精度も問題なく、切削性も良好です。
定期的に購入しています

対象商品 : 11113803
2022-03-05
用途: シェル芯の押し出し版に使用
有限会社田口製作所

精度も問題無く、表面処理もキレイでとても満足です。
大型のシェル芯製作時にはこの商品を使ってます。

対象商品 : 11113794
2020-12-15
用途: シェル金型のピンに使用
有限会社田口製作所

この金額でこれほどの精度、納期等あらゆる点で満足です。

対象商品 : 11113514
2020-03-08
用途: 金型組み立て

サイズも豊富で、価格も安く重宝しています。品質もなんら問題ありません。

対象商品 : 11112832
2017-10-30
用途: 加工素材として使用
有限会社勝山金型製作所

品質(硬度)にばらつきがあります。毎月定期的に購入しておりますが、たまに硬い物が入っております。又はその月に購入した物がすべて硬い場合ありです。削れますが超硬チップがすぐダメになってしまいます。品質管理をよろしくお願いします。

対象商品 : 11112832
2016-05-27
用途: 先端に加工する場合の時に使用します。
有限会社勝山金型製作所

特に問題なし

対象商品 : 11113557
2017-05-23
用途: スマートのエンジン半降ろし用ボルトの作成

スマートの半おろし用ボルトが販売されていなく無い物は作成するしかないと思い作成しましたけど材質が固くネジを切るのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする