廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
5.5
5.5
5.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11112903
品番
ASB-2005.5E
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,688
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
5.5
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応