画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン ウインドブレーカー ジャケット ジップ 保温 撥水 防風 Champion
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11112949
品番
C3ASC17
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ウィンドブレーカー
用途
ジャケット
種別
ジャケット
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
177〜183
機能
保温・撥水・防風
チェスト(cm)
98〜102
注意
※防風