画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン ウインドブレーカー ジャケット ジップ 保温 撥水 防風 Champion
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
11112985
品番
C3ASC17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンドブレーカー
用途
ジャケット
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
172〜178
機能
保温・撥水・防風
チェスト(cm)
94〜98
注意
※防風