画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン ベンチコート 起毛 中綿 保温 撥水 防風 Champion
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
11113019
品番
C3YS610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチコート
用途
裏起毛
種別
ベンチコート
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
表地/ポリエステル100 、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)
60
裾幅(cm)
66
身幅(cm)
67
袖丈
60
後身丈(cm)
115
注意
※中綿