SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
HDD
内蔵:1TB
セット内容
バレット型カメラ白色/1台
注文コード
11113159
品番
SC-DN65K-1W-500A-1HD
参考基準価格(税別)
¥76,360
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
対応・HDD・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途
ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
セット内容
バレット型カメラ白色/1台
対応
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
HDD
内蔵:1TB
画素数
カメラ:500万画素
モニターサイズ
12.5インチ
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。パソコンでの最大連続視聴時間は10分です。10分以上連続視聴する場合は再接続が必要になります。