スチール2段ワゴン ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11114139 品番KDB-2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新型スチールワゴンの上下2段タイプです。
高さ616mmですので、メーカーのオフィスデスクや会議テーブルの下に格納していただくことで、省スペースに収納力を補うことが可能です。
もちろん、一個の鍵で全ての引き出しに施錠できるオールロック式で、大切な収納物のセキュリティも安心です。
机の中に入れればコンパクトに、机の外に出して使えばワークスペースの確保に。
状況に応じて使い分ける事ができる、オフィス収納家具のユーティリティープレイヤーです。
付属の仕切り板は、引き出しの奥にバンドで固定してあります。
大容量の収納スペース
上段の天板部分をシャープにする事で、サイドワゴン全体の収納スペースが大容量になりました。
オールロック機構
引き出しにはカギもついていて、上段のカギを閉めるとニ段全てがロックされる仕組みになっています。
ダブルサスペンション
2段ワゴンの上段引出にもダブルサスペンション機能付きで、動作もスムーズで仕切り板が一枚付いています。
仕切り板一枚付き
下段にも仕切り板が一枚付いていますので、ファイルなどを見やすく分類収納することができます。
小型キャスター付き
ワゴンの底面には、小型キャスター付きなので、オフィスの席変えや部署の移動時にもラクラクです。
サポートキャスター
下段には、書類などが入るため引き出す際に重くなりやすいのでサポートキャスターが付いています。
開け閉めもスムーズ
レールがついた引き出しなので開け閉めもスムーズ。大量の書類を詰め込んでも、苦になりません。
デスク下に収納できる
デスクの内側に収納できるインサイドワゴンです。キャスター付きで移動もできるため、利用方法は様々。

付属品鍵:2本/上段用 仕切り板(H140タイプ):1枚/下段用 仕切り板(H140タイプ):1枚 付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。 材質本体:スチール/キャスター:ナイロン 幅(mm)395 質量(kg)21 ブラック 高さ(mm)616 備考2024年9月より、ブラック色の色味が変わりました。 奥行(mm)550 耐荷重(kg)天板:30/引出(上下段):25 キャスターあり 機能ダブルサスペンション機能 棚段数(段)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする