アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11114148
品番
LDG32T N/18/25/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)
391
消費電力(W)
17.7〜17.5
定格電圧(V)
100〜242
口金
G13
全光束(Lm)
2500
直径×長さL(Φmm×mm)
26.5×1198.7
機能
調光
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側