マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
逆目盛検測桿ATP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11114358
品番
ATP-12
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途
カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品
ケース付
寸法(mm)
全縮時:1350
質量(kg)
1.7
長さ(m)
12(10段)
目盛
1cm
方式
ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具
T型(取替可能)