スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11114425 品番 BSB-2014.5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ径M2 寸法L(mm)14.5 ねじピッチ0.4 二面幅(mm)4 寸法l1(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42268843
2019-05-24
用途:
機械の組み立て

見た目がきれいなもので助かりました。1個単位だとなおよかった気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする