日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の 充電タイプワークランプ
ズミー 灯具のみ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11114516
品番
FAZ-3P2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
あらゆる可能性がある全方位ライトです。
角度を変えて照らす事ができます。
マグネット付きです。
吊り下げフック付きです。
用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途
作業、アウトドア等。
適合
昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度
質量(kg)
0.6
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh
充電時間
3.5時間(2A)/4時間(1A)
連続点灯時間
HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間
サイズ(mm)
W376×D376×H358
定格光束(Lm)
HIGH;2000/MID;1200/LOW;700