日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 100V 屋内型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11114541
品番
H-NNP-304D
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。
屋内型です。
入力プラグは2Pプラグです。
用途
屋内型の電工ドラム。
質量(kg)
6.5
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
VCT2.0mm2×2心×30
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
2P・15A・125V
使用場所
屋内